missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Freezer - 230 V/50 Hz
La serie Eppendorf CryoCube F740 offre una protezione del campione sicura e costi di utilizzazione minimi. Con fino a 576 scatole, l'ultracongelatore CryoCube F740h è il modello di base green della classe da 740 L. PhysioCare Concept garantisce un uso facile e comodo in termini di ergonomia.
Marca: Eppendorf™ F740340021
Descrizione
La serie si basa su tre modelli:- CryoCube F570: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano), refrigeranti classici, raffreddamento ad aria
- CryoCube F570h: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad aria
- CryoCube F570hw: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad acqua
Specifica
740 L | |
3 | |
Vacuum, Polyurethane Foam | |
Powder-coated Steel | |
LED | |
62.1 × 86.5 × 139 cm | |
Password Protected | |
230 V, 50 Hz | |
R290 / R170 | |
Samples (57,600) |
Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min | |
Left | |
Stainless Steel | |
3 | |
91.5 × 109.9 × 197.3 cm | |
No | |
Not Available | |
Consumes 11.8 kWh/day | |
357 to 366 kg | |
18 to 30 |