missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 21 LAB CLF
Per il lavaggio automatico di vetreria e utensili da laboratorio. Grazie alla sua eccellente compatibilità con i materiali, deconex 21 LAB CLF è compatibile anche con oggetti in alluminio. Si consiglia un risciacquo acido con un prodotto deconex.
Marca: Borer Chemie™ 500925.00-K10W
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Concentrato per il lavaggio automatico
- economico, concentrazione tipica: 5-10 mL/L
- eccellente compatibilità con i materiali, anche con l'alluminio
- ampio spettro di pulizia
- può essere risciacquato senza lasciare residui
- per risultati consistenti e impeccabili
- privo di cloro, EDTA, NTA e tensioattivi
- risciacquo acido con un prodotto deconex raccomandato
- assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Liquido | |
Alcali, agenti complessanti, inibitore di corrosione, agenti sequestranti | |
Tanica | |
1 x 12 kg | |
8.8 L | |
12 kg |
ca. 11.4 (soluzione all'1 %) | |
Concentrato | |
tra 5 e 25°C | |
2.3 gal. | |
26.5 lb. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- deconex 21 LAB CLF
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Tetrapotassiumdiphosphate, tripotassiumphosphate, dipotassium trioxosilicate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto