missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 21 LAB CLF

Per il lavaggio automatico di vetreria e utensili da laboratorio. Grazie alla sua eccellente compatibilità con i materiali, deconex 21 LAB CLF è compatibile anche con oggetti in alluminio. Si consiglia un risciacquo acido con un prodotto deconex.

142.00€ - 559.00€

Specifica

Forma Liquido
pH ca. 11.4 (soluzione all'1 %)
Composizione Alcali, agenti complessanti, inibitore di corrosione, agenti sequestranti
Concentrazione Concentrato
Tipo di contenitore Tanica
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15430350
Vedere i documenti
Borer Chemie™
500925.00-KK5W
1 x 6 kg
142.00€
6kg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
17446492
Vedere i documenti
Borer Chemie™
500925.00-K10W
1 x 12 kg
212.00€
12kg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
17456492
Vedere i documenti
Borer Chemie™
500925.00-K25W
1 x 32 kg
559.00€
32kg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

  • Concentrato per il lavaggio automatico
  • economico, concentrazione tipica: 5-10 mL/L
  • eccellente compatibilità con i materiali, anche con l'alluminio
  • ampio spettro di pulizia
  • può essere risciacquato senza lasciare residui
  • per risultati consistenti e impeccabili
  • privo di cloro, EDTA, NTA e tensioattivi
  • risciacquo acido con un prodotto deconex raccomandato
  • assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica

Specifica

Liquido
Alcali, agenti complessanti, inibitore di corrosione, agenti sequestranti
Tanica
ca. 11.4 (soluzione all'1 %)
Concentrato
tra 5 e 25°C
Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
  • deconex 21 CLF

Avvertenza
  • Pericolo

Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B

Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: tetrapotassium pyrophosphate, potassiumsilicate, tripotassium phosphate

SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato