missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 21 LAB CLF
Per il lavaggio automatico di vetreria e utensili da laboratorio. Grazie alla sua eccellente compatibilità con i materiali, deconex 21 LAB CLF è compatibile anche con oggetti in alluminio. Si consiglia un risciacquo acido con un prodotto deconex.
Marca: Borer Chemie™ 500925.00-K25W
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Concentrato per il lavaggio automatico
- economico, concentrazione tipica: 5-10 mL/L
- eccellente compatibilità con i materiali, anche con l'alluminio
- ampio spettro di pulizia
- può essere risciacquato senza lasciare residui
- per risultati consistenti e impeccabili
- privo di cloro, EDTA, NTA e tensioattivi
- risciacquo acido con un prodotto deconex raccomandato
- assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Liquido | |
Alcali, agenti complessanti, inibitore di corrosione, agenti sequestranti | |
Tanica | |
1 x 32 kg | |
23.5 L | |
32 kg |
ca. 11.4 (soluzione all'1 %) | |
Concentrato | |
tra 5 e 25°C | |
6.2 gal. | |
70.5 lb. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto