missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Detergente e neutralizzante per lavatrici da laboratorio. Riduce le fasi di risciacquo e il consumo di acqua. deconex 25 ORGANACID è privo di fosfati e adatto ai laboratori ambientali e idrici. Prelavaggio contro i residui solubili in acido.
Marca: Borer Chemie™ 502100.00-KK5R
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Neutralizzatore e detergente per uso automatico
- soluzione ecologica senza fosfati e tensioattivi
- neutralizza i residui alcalini trascinati, riduce le fasi di risciacquo
- riduce il consumo di acqua di risciacquo
- concentrazione tipica di applicazione: 3 mL/L
- eccellente compatibilità con i materiali, anche con l'alluminio
- può essere risciacquato senza lasciare residui
- anche come agente di pre-sciacquo contro i depositi solubili in acido
- assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Liquido | |
Acido organico | |
Tanica | |
1 x 5 kg | |
4.3 L | |
5 kg |
ca. 2.6 (soluzione all'1 %) | |
Concentrato | |
tra 5 e 25°C | |
1.1 gal. | |
11 lb. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- deconex 25 ORGANACID
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: citric acid