missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Detergente e neutralizzante per lavatrici da laboratorio. Riduce le fasi di risciacquo e il consumo di acqua. deconex 25 ORGANACID è privo di fosfati e adatto ai laboratori ambientali e idrici. Prelavaggio contro i residui solubili in acido.
78.76€ - 296.80€
Specifica
Forma | Liquido |
---|---|
pH | ca. 2.6 (soluzione all'1 %) |
Composizione | Acido organico |
Concentrazione | Concentrato |
Tipo di contenitore | Tanica |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15410380
|
Borer Chemie™
502100.00-KK5R |
1 x 5 kg |
78.76€
5kg |
Spedizione stimata: 11-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17405112
|
Borer Chemie™
502100.00-K10R |
1 x 10 kg |
160.06€
10kg |
Spedizione stimata: 24-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10014490
|
Borer Chemie™
502100.00-K25R |
1 x 25 kg |
296.80€
25kg |
Spedizione stimata: 11-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Neutralizzatore e detergente per uso automatico
- soluzione ecologica senza fosfati e tensioattivi
- neutralizza i residui alcalini trascinati, riduce le fasi di risciacquo
- riduce il consumo di acqua di risciacquo
- concentrazione tipica di applicazione: 3 mL/L
- eccellente compatibilità con i materiali, anche con l'alluminio
- può essere risciacquato senza lasciare residui
- anche come agente di pre-sciacquo contro i depositi solubili in acido
- assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Liquido | |
Acido organico | |
Tanica |
ca. 2.6 (soluzione all'1 %) | |
Concentrato | |
tra 5 e 25°C |