missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)

Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate |
Colore | Colorless to Brown |
Punti di ebollizione | 76°C to 79°C (3.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 93°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | CH3COCH2P(O)(OCH3)2 |
Indice di rifrazione | 1.4380 to 1.441 |
Quantità | 25 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate, 95%, Thermo Scientific Chemicals >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto