missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Copan Italia™ Pipette Pasteur monouso
Use Copan Italia™ Disposable Pasteur Pipets for biological fluids and most acids. Their low surface affinity reduces the loss of cells and proteins of interest.
Marca: Copan Italia™ 200CS10
Descrizione
- Unbreakable
- Can be sealed and frozen
- Usable in liquid nitrogen
- Sterile
- Polyethylene LDPE
Specifica
3.5 ml | |
LDPE | |
Per il trasferimento e l'erogazione di liquidi in totale sicurezza in tutti i tipi di laboratori | |
Confezione da 500 | |
150 mm | |
Sì |
7.8 mm | |
21 | |
Sì | |
7 ml | |
Pipetta Pasteur |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Copan Italia™ Pipette Pasteur monouso > Capacity: 7mL; Sterile
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto