missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ EUROSTAR 40 Digital Overhead Stirrer
Universal laboratory stirrer designed for simple stirring tasks for quantities up to 25 L (H2O).
Marca: IKA™ 0004444000
1047.38 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Safety circuits installed ensures automatic cut-off in an anti-stall or overload conditions
- Continuous comparison of shaft speed to desired speed is maintained and variations are adjusted automatically
- Guarantees a constant speed even with changes in viscosities of the sample
- Digital speed display
- Infinitely adjustable speed
- Push-through agitator shafts
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display
Specifica
0/30 a 2000 rpm | |
Digitale | |
208 mm | |
H 248 mm | |
86 mm | |
EU | |
Rivestimento in lega di alluminio / Polimero termoplastico | |
IP40 | |
Stirrer | |
4.4 kg |
25 l | |
230/115/100 V | |
11 mm | |
16 mm | |
50/60 Hz | |
DIN EN 60529 | |
Eurostar 40 digitale | |
40 Ncm | |
30000 mPas |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto