missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ EUROSTAR 60 Digital Overhead Stirrer

Universally used strong laboratory stirrer for quantities up to 40 L (H2O). It automatically adjusts the speed through microprocessor controlled technology within the speed range.
Marca: IKA™ 0004446000
1487.03 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Safety circuits installed ensures automatic cut-off in an anti-stall or overload conditions
- Continuous comparison of shaft speed to desired speed is maintained and variations are adjusted automatically
- Guarantees a constant speed even with changes in viscosities of the sample
- Digital speed display
- Infinitely adjustable speed
- Push-through agitator shafts
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display

Specifica
30 - 2000 RPM | |
LED a 7 segmenti | |
176 w | |
86 mm | |
50/60 Hz | |
0.5 to 10 mm | |
EUROSTAR 60 Digital | |
5 - 40 °C | |
50000 mPas |
40 l | |
230 V | |
248 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 176 W | |
EU | |
Rivestimento in lega di alluminio/Polimero termoplastico | |
Brushless DC | |
40 Ncm |
Offerte speciali
- Diversi produttori
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
IKA™ EUROSTAR 60 Digital Overhead Stirrer > Plug Type: EU Plug
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto