missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Factory Calibration (3 Temperatures) for UN55
Calibration at Memmert factory for three temperature value.
Marca: Memmert™ UN55D00128
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For three temperature values: 100°C, 160°C, and 220°C
Specifica
UN55 Oven | |
Measuring point chamber center | |
Certificate for 3 temperatures | |
Standard Works Calibration Certificate |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Memmert™ Factory Calibration (3 Temperatures) for UN55 > For Use With: UN55
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto