missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco FreeZone 18L Console Freeze Dryer

FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. The console features a front viewing window, interior space for a vacuum pump, and accommodation for a full size tray dryer.

Marca:  Labconco 701821190

65432.76 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17901060

  • 67865.00€ / 1 unità
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Stainless steel or PTFE coil holds 18 liters of ice before defrosting.
  • The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
  • Includes a stoppering tray dryer with heated and cooled shelves, vacuum release valve control, stoppering knob and more.
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Specifica

Specifica

Console Freeze Dryer
3
Stainless Steel Coil and Collector Chamber
All except North America
18 L
-50°C
Dryer, Purge Valve
230 V
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Labconco FreeZone 18L Console Freeze Dryer > Material: Stainless Steel Coil and Collector Chamber

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato