missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ Glass Volumetric Pipette with 0.1mL Graduation
Marca: Rogo Sampaic™ DGG003
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.05 mL | |
0.1mL | |
Yes | |
0.1 mL | |
5 mL |
Yes | |
B | |
Brown | |
Blue | |
370 mm |