missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per uso generico in cellulosa di grado 601
Da utilizzare per le operazioni di analisi nei laboratori. La carta da filtro in cellulosa per impieghi generici Fisherbrand™ grado 601 caratterizzata da una velocità di filtrazione media.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02632kg
Descripción
Fisherbrand™ QL100 - May be used in many applications where Whatman No. 1 or Schleicher and Schuell No. 595 are used. Provides medium retention and medium/fast flow rate. Suitable for general filtration of many types of sample.Especificaciones
55 mm dia. | |
Cellulosa | |
da 5 a 13 μm | |
601 | |
0.16 mm | |
55 mm |
Disco semplice | |
da 5 a 13 μm | |
Carta filtro usata per le attività analitiche in laboratorio, velocità di filtrazione media | |
100 conf. | |
55 mm |