missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scotch-Brite™ High Performance Microfibre Wipes 2010

High performance microfibre cloth that can be used on all surfaces, even delicate ones.

Marca:  Scotch-Brite™ 7000103437

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17207630

  • 276.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • High performance microfibre wipe offering highly efficient, and lint free cleaning on virtually any surface.
  • High quality cleaning results even when used with or without water, and with or without detergent
  • Extremely durable, and can resist up to 500 wash cycles
  • Machine washable up to 95°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

360 mm
Yellow
10/Pk.
320 mm
320 x 360 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali