missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ KEX 100 F Soxhlet Extractor System

Complete Kompakt single sample extraction apparatus for Soxhlet extraction. behr Labor-Technik™ KEX 100 F Soxhlet Extractor System includes a spigot.

Marca:  behr Labor-Technik™ B00217710

Codice prodotto. 10054220

  • 1535.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • With spigot
  • For 100mL fat extraction
  • One sample position
  • Complete Kompakt single sample extraction apparatus:
    • Stand
    • Heating mantle
    • Hoses
    • Glassware
      • Round-bottom flask
      • Extractor
      • Dimroth reflux condenser
  • Infinitely variable heating regulation.
  • The use of extractors with a stopcock eliminates the need for any additional distillation after extraction
  • Condensers with screwed-on tubing nipples
Specifica

Specifica

Soxhlet Extractor
71.5 cm
7.5 kg
230 VAC
100 mL
23 cm
50/60 Hz
450 w
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
behr Labor-Technik™ KEX 100 F Soxhlet Extractor System > Capacità: 100 ml

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato