missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Erlenmeyer Flasks with Screw Caps

Plastic-coated for added safety

Marca:  DWK Life Sciences KC26720-500

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11797979

  • 687.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 31-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello

Includes: Blue caps and pour rings
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Plastic-coated for added safety

  • KimCote™ plastic coating
  • Large openings and GL 45 threaded closures for easy access and tight sealing
  • Blue caps and clear pour rings included
  • Marking spots and scales are durable white ceramic enamel

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Blue
Reverse metric scale graduations
500 mL
25 to 500 mL
16.5 cm
White Ceramic Enamel Marking
102 mm
Polypropylene
4.01 in.
Borosilicate Glass
6.5 in.
Clear pour rings
Screw
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali