missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Pestello per pellet Kontes™ Pestle™
Per la risospensione di granulato di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga
Marca: DWK Life Sciences 749515-0000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Per la risospensione di granulato di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga
Pestello per pellet monouso
- Scegliere materiali apirogeni autoclavabili in polipropilene o esenti da RNasi e DNasi (prodotti in condizioni di camera sterile M5.5 [Classe 10,000])
- Disponibile con o senza 100 microprovette
- Le microprovette hanno le stesse proprietà e sono confezionate singolarmente per garantirne la purezza
- Lunghezza del pestello con punta, 7 cm (2.75 pollici)
- Testa in polimero CTFE autoclavabile con stelo in acciaio inox
- Lunghezza del pestello con punta, 6 cm (2.5 pollici) per misura da 0.5 ml; 14 cm (5.59 pollici) per misura da 1.5 ml
Specifica
Sì | |
1.5 ml | |
Pestello per pellet | |
Per la risospensione di pellet di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga | |
No | |
Provetta per microcentrifuga da 500 μl e da 1.5 ml | |
14 mm |
0.05 once | |
CTFE/acciaio inox | |
Reusable | |
0.55 in. | |
senza microprovette | |
14 mm | |
0.05 once, 1.5 ml |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto