missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ KS 501 Digital Orbital Shaker

Low-profile laboratory orbital shaker with large mounting surface.
Marca: IKA™ 0025002985
4638.15 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Orbital diameter 30 mm
- Ideal for vessels with a volume of more than 250 mL, e.g., round flasks, Erlenmeyer flasks, culture flasks and bottles
- Ideal for biological and microbiological growth tests and for production of stock solutions
- Continuous operation (endless) even under extreme loads
- Timer function
- Attachments are not included, please order separately
- Integrated USB and RS 232 interface

Specifica
15 kg | |
230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W | |
74 W | |
50/60 Hz | |
26 kg | |
7 Segment LED |
0 to 300 rpm | |
100/115/230 V | |
EU Plug | |
505 x 120 x 585 mm | |
KS 501 Digital | |
Integrated USB and RS 232 interface, EU Plug |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
IKA™ KS 501 Digital Orbital Shaker > Plug Type: EU Plug
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto