missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Segnali di obbligo in poliestere laminato

Mandatory signs to assist with personal safety

Marca:  Brady™ 222565

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11700174

  • 17.75€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Complies to NF X 08-003-1 and 08-003-3 N X and EU Directive 92/58/EEC
  • Resistant to chemicals; water; UV light; scratch/abrasion and temperatures up to 110°C
  • Specifica

    Specifica

    Polyester
    Permanent Acrylic
    310 mm
    0.024 mm
    Wear Protective Footwear
    White on Blue
    1 Ea.
    Laminated Polyester
    110°C
    Round
    Mandatory Sign
    Suggerimenti di prodotto

    Suggerimenti di prodotto

    Videos
    SDS
    Documenti

    Documenti

    Certificati
    Offerte speciali

    Offerte speciali