missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable B-707 Polyester Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
191.00€ - 434.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Materiale | Polyester (B-707) |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Altezza area stampabile (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) area stampabile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Altezza area stampabile (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) area stampabile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11523654
|
Brady™
029835 |
21.2 mm | 21.2 mm | 47.6 mm | 47.6 mm |
434.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11563644
|
Brady™
029823 |
22.9 mm | 22.9 mm | 50.8 mm | 50.8 mm |
191.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Specifica
Not Autoclavable | |
White | |
Polyester (B-707) | |
Non-sterile | |
Rectangle | |
0.12 mm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Laser | |
Laser Printers | |
-40°C to +130°C |