missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ LDPE Screw Cap, 100-pk
Click to view available options
Dimensione chiusura:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 28
Descrizione
- Different opening sizes can be achieved by cutting at any height
- Natural/red color
- With dropper nozzle and spout cape
Specifica
Specifica
Superficie della bottiglia | Transparent |
Procedura di pulizia | Gas/Chemical/Radiation |
Colore | Natural, Red |
Materiale | LDPE |
N. per confezione | 100 |
Sterilità | Non sterile |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 18 |
Colore chiusura | Natural, Red |
Content And Storage | Store at 5 to 40°C |
Autoclavabile | Non autoclavabile |
Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Hirschmann™ LDPE Screw Cap, 100-pk >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto