missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Marble High-Cut Safety Shoes
Euro Protection™ Marble High-Cut Safety Shoes have a padded collar and bellows tongue for a snug fit and include a composite toe cap for protection.
126.00€ - 151.00€
Specifica
Colore | Brown |
---|---|
Materiale rivestimento interno | Moisture wicking non-woven lining. |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Removable, textile and foam insole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole. |
Materiale suola | Polyurethane, Composite Fabric |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12008426
|
Euro Protection™
9MARH38 |
38 | N/A | ||||||
12038426
|
Euro Protection™
9MARH41 |
41 |
131.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12048426
|
Euro Protection™
9MARH42 |
42 |
128.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12058426
|
Euro Protection™
9MARH43 |
43 |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Nubuck leather upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- A spare pair of shoelaces.
Specifica
Brown | |
Leather | |
Polyurethane, Composite Fabric | |
694 g per shoe in size 8 | |
Safety Shoe |
Moisture wicking non-woven lining. | |
Removable, textile and foam insole, non-metallic (composite fabric) puncture-resistant sole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole. | |
Composite | |
EN ISO 20345 : 2011 |