missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Round Bottom 1mL Storage Plate
Suitable for cultivating bacteria or yeasts. Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Round Bottom 1mL Storage Plate is also suitable for storing sample material.
Marca: Greiner Bio-One 780210
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Sealable with adhesive films and heat sealer
- High temperature resistance
- High chemical resistance
- A
Specifica
Standard | |
Natural | |
96 | |
1 mL | |
Bulk | |
Chimney |
8 x 12 | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Round Bottom (U-well) | |
50/Cs. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto