missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Round Bottom 1mL Storage Plate
Suitable for cultivating bacteria or yeasts. Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Round Bottom 1mL Storage Plate is also suitable for storing sample material.
636.00€ - 646.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 96 |
Total Volume (Metric) Well | 1 mL |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13475339
|
Greiner Bio-One
780210 |
Non-sterile | Bulk |
636.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10013381
|
Greiner Bio-One
780261 |
Sterile | 1 |
646.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Sealable with adhesive films and heat sealer
- High temperature resistance
- High chemical resistance
- A
Specifica
Standard | |
Polypropylene | |
1 mL | |
50/Cs. |
8 x 12 | |
96 | |
Round Bottom (U-well) | |
Chimney |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto