missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ nexus eco, 230 V/50 – 60 Hz
The Eppendorf Mastercycler nexus enables the user to choose the consumable that best fits their needs as it can accommodate 96-well PCR plates, 0.2 mL PCR tubes, 0.2 mL PCR tube strips, and 0.5 mL PCR tubes. As well as being highly flexible, the instrument is extremely quiet and energy efficient.
Marca: Eppendorf™ 6332000010
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Mastercycler™ nexus eco, 230 V/50 – 60 Hz- Small footprint- Universal block for ultimate flexibility- E-mail notification- flexlid™ concept allows use of all types of consumables with automatic height adjustment of the lid
Specifica
±0.2 °C | |
41,2 × 25 × 32,1 cm | |
230 V | |
PCR | |
PCR standard, PCR FAST, PCR in situ | |
CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB | |
3 °C/s (misurati in corrispondenza del blocco) | |
sì | |
0.2 mL tubes, 0.5 mL tubes, 96-well plate |
≤ ±0,3 °C | |
96 provette PCR da 0,2 mL, 1 piastra PCR (96 pozzetti) o fino a 71 provette PCR da 0,5 mL | |
230 V, 50 – 60 Hz | |
4 – 99 °C | |
50 – 60 Hz | |
540 W | |
> 700 | |
10.9 kg |
Brochure: Amplify - Eppendorf Mastercyclers
Dimensione file: 3.8 MB
Brochure: Master of Class - Eppendorf Mastercycler
Dimensione file: 2.1 MB
Brochure: Master of Class - Eppendorf Mastercycler
Dimensione file: 4.5 MB
Brochure: Amplify - Eppendorf Mastercyclers
Dimensione file: 8.1 MB
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Mastercycler™ nexus eco, 230 V/50 – 60 Hz >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto