missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Translucent C-Flex Braided Tubing
292.00€ - 324.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA compliant, and complies with USP Class VI standards |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | C-Flex |
Da utilizzare con (applicazione) | For use with cell cultures, vessel and tank transfer, pump applications and cold storage. |
Min. Operating Temperature (Metric) | -45°C |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15436743
|
Masterflex™
06433-03 |
12.7 mm |
324.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15262700
|
Masterflex™
06433-07 |
19.05 mm |
292.00€
25ft |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
FDA compliant, and complies with USP Class VI standards | |
C-Flex | |
-45°C | |
Translucent |
Autoclavable | |
For use with cell cultures, vessel and tank transfer, pump applications and cold storage. | |
1 Pack | |
135°C |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto