Learn More
Liebherr™ Congelatore da laboratorio con pratico dispositivo di controllo elettronico e vano interno anti-scintilla MediLine
Per un congelamento ottimale con la massima sicurezza. Il congelatore da laboratorio anti-scintilla con pratico dispositivo di controllo Liebherr™ MediLine consente un raffreddamento migliore e più veloce in un congelatore antideflagrante. Il pratico dispositivo di controllo comprende sistemi di allarme e di monitoraggio. Disponibile in due formati: sotto banco o intera altezza.
Marca: Liebherr™ LGEX 3510
Dettagli aggiuntivi : Peso : 88.00000kg
Descrizione
- ATEX-certified spark-free interior
- Can be validated to FD X15-140, GLP-compliant.
- Manual defrost.
- White-coated steel exterior finish.
- Moulded inner liner with coved corners.
- Door with lock, reversible on site.
- Self-closing door.
- Access port Ø 15mm for external temperature probes to each compartment.
- Access port Ø 30mm for validation on site, sited on the side wall at 1/3 of the height, to each compartment
- Electronic controller with digital display with 0,1°C resolution.
- Digital keypad lock with PIN code.
- Hi-low optical and acoustic temperature alarms with adjustable thresholds.
- Volt-free contact for connection to a remote alarm system.
- Alarm log with memory of the last 3 temperature alarms with time, date and duration.
- Alarm log with memory of the last 3 power failure alarms with time, date and duration.
- Min - max temperature memory.
- RS 485 interface for external temperature monitoring and centralised alarm systems.
Specifica
Congelatore da laboratorio | |
Da –9 a –30 °C | |
Gradient 6.9°C | |
Steel | |
40 kg | |
ATEX, CE, ISO9001 e ISO14001, CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
No | |
Digital | |
LGEX3510 | |
40 cm | |
158.7 cm | |
42 cm | |
RS 485 | |
220/240 V | |
130 W | |
R 600a | |
86 kg |
310 L | |
0.1°C | |
Reversibile, con chiusura automatica e serratura | |
White Coated Steel | |
8 | |
Tall | |
White | |
Manual | |
61.5 cm | |
184 cm | |
59.7 cm | |
SmartCoolingHub | |
1.5 A | |
50 Hz | |
478 kWh/a | |
91 kg |