missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Vetrino da microscopio

Holds specimens such as liquids and cultures for observation with a microscope. Karl Hecht™ Assistent™ Microscope Slides with Single Cavity are manufactured from clear glass with ground edges.

Marca:  Karl Hecht™ 42410010

Codice prodotto. 11885930

  • 112.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Approx. 1.5mm thick
  • Dimensions: approx. 76 x 26mm
  • Supplied in packs of 50
Specifica

Specifica

Vetrino da microscopio
Clear
1.5 mm
76 x 26 mm
1
Ground Glass
50
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Karl Hecht™ Vetrino da microscopio > Product Type: Microscope Slide

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato