missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Carta per filtro in cellulosa formato rotondo Filtra Rap Test di grado MN 615
Per numerose filtrazioni da laboratorio generiche. La carta per filtro qualitativa in cellulosa formato rotondo Grado MN 615 garantisce una filtrazione rapida del terreno.
Marca: Macherey-Nagel™ 431012
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- For general purpose filtrations
- Qualitative filter papers are manufactured from the same raw materials as the ashless grades and are particularly suited for general laboratory filtrations
- The average ash content is about 0.1%
- The amount of a-cellulose is about 95%.
- Medium fast filtration
Specifica
Rotondo | |
Medio-rapido | |
MN 615 | |
0.16 mm | |
125 mm |
Cellulosa | |
Analisi qualitativa | |
Confezione da 100 | |
Carta da filtro |