Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ NT Diaphragm Vacuum Pumps: ME4 NT
For a wide variety of non-corrosive and non-evaporative applications. ME-series pumps feature an ultimate vacuum of 52 Torr.
Marca: VACUUBRAND™ 20731000
1583.61 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21622" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.10000kg
Descrizione
Utilizza la tecnologia del vuoto a membrana per applicazioni totalmente a secco; niente olio da cambiare o controllare.
- Riduce al minimo i tempi di inattività e i costi di assistenza
- Esclusivo design che elimina le noiose attività di ricalibrazione della lunghezza della corsa basate su tentativi ripetuti
- L'accesso indipendente a valvole e diaframmi semplifica gli interventi di assistenza
- Con testa pompante espressamente progettata per portate elevate al vuoto operativo
Specifica
52 torr | |
1.8 A | |
Da 1500 a 1800 | |
230 V 50/60 Hz | |
Involucro e copertura testa in lega di alluminio, disco di serraggio del diaframma in lega di alluminio, diaframma/valvola in FPM, O-ring in FPM, tubo di connessione in lega di alluminio, ugello del tubo in acciaio inox, guarnizioni in PVC | |
45 dBA | |
Da 14 a 140 °F | |
11 kg | |
40 °C | |
73 l/min. | |
7.7 in. | |
9.5 in. | |
9.4 in. | |
Diaphragm Pump | |
2 | |
50°F | |
Oil-Free | |
2 bar |
0.24 hp | |
Manual | |
ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL Certification, TUV | |
9.5 x 9.4 x 7.7 in. (24.3 x 23.8 x 19.8 cm) | |
ME 4 NT | |
CEE | |
24.25 libbre | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
19.8 cm | |
24.3 cm | |
23.8 cm | |
IP40 | |
Chemical-Resistant | |
Pumping & Evacuation of Non-Aggressive Gases in General | |
1 | |
230 V |