missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BrandTech™ VACUUBRAND™ NT Diaphragm Vacuum Pumps: ME8 NT
GREENER_CHOICE

For a wide variety of non-corrosive and non-evaporative applications. ME-series pumps feature an ultimate vacuum of 52 Torr.

3125.00€

Specifica

Vuoto max 52 torr
Cavalli motore 0.34 hp
Include Manual
Velocità motore 150 to 1800 rpm
Dimensioni (L x P x A) 12.7 x 9.4 x 7.7 in. (32.5 x 23.8 x 19.8 cm)
Visualizza altre specifiche

Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Amperaggio Requisiti elettrici Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Amperaggio Requisiti elettrici Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
10385153
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BrandTech™ VACUUBRAND™
20734000
3 A 230 V 50/60 Hz CEE
3125.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
Descrizione

Descrizione

Utilizes diaphragm vacuum technology for totally dry operation; there is no oil to change or monitor.

  • Minimizes downtime and service costs
  • Unique design eliminates tedious, trial-and-error stroke length recalibration
  • Individually accessible diaphragms and valves simplify servicing
  • Feature specially engineered pump heads for high flow rates at working vacuum

Specifica

Specifica

52 torr
Manual
12.7 x 9.4 x 7.7 in. (32.5 x 23.8 x 19.8 cm)
ME 8 NT
-10°C to +60°C
16.4 kg
40°C
4.3/4.8 CFM
198.12 mm
325.12 mm
23.8 cm
IP40
50°F
1
0.34 hp
150 to 1800 rpm
Aluminum Alloy housing/head cover, Aluminum Alloy diaphragm clamping disc, FPM diaphragm/valve, Aluminum Alloy connection tube, PBT Hose Nozzle, PVC Seal rings
45 dB(A)
36.1 lb.
104°F
10°C
7.7 in.
12.7 in.
9.4 in.
Diaphragm Pump
4
Oil-Free
16 psi (Inlet), 29 psi (Outlet)
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato