missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Motic™ Objective, CCIS Plan Achromatic EC-H PL for BA410
Color-corrected infinity system objective using multi-layer coated glass for enhanced contrast. Motic™ Objective, CCIS Plan Achromatic EC-H PL for BA410 is designed for field curvature, spherical aberration, and chromatic aberration correction.
95.05€ - 301.00€
Specifica
Tipo | Objective |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | BA410E Microscopes |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Magnification Power | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Magnification Power | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15405292
|
Motic™
1101001401801 |
NA: 0.65/S, WD: 0.5mm | 40X |
217.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15415292
|
Motic™
1101001702891 |
NA: 0.80/S, WD: 0.35mm | 60X |
260.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15425292
|
Motic™
1101001702901 |
NA: 1.25/S-Oil, WD: 0.15mm | 100X |
301.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15475282
|
Motic™
1101001702941 |
NA: 0.05, WD: 7.2mm | 2X |
284.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15485282
|
Motic™
1101001702871 |
NA: 0.1, WD: 15.9mm | 4X |
95.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15495282
|
Motic™
1101001702881 |
NA: 0.25, WD: 17.4mm | 10X |
113.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Suitable for BA410 Series Upright Compound Microscope.
- Color-corrected infinity system.
- Enhanced contrast. Field curvature correction.
- Chromatic aberration correction for 2 colors.
- Spherical correction for 1 color.
Specifica
Objective | |
BA410E Microscopes |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto