missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Medical Mask with Visor
The built-in visor of this medical mask helps protect the wearer from being splashed by biological fluids.
35.00€
Specifica
Fastening Type | Ties |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Stile | Pleated with Eyeshield |
Certifications/Compliance (Europe) | (EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 |
Monouso | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17790199
|
Kolmi Hopen™
M34101V-30 |
Blue |
35.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17740209
|
Kolmi Hopen™
M34301V-30 |
Honey |
35.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Protection against human liquids, bacteria, particles, and viruses
- Anatomical folding reduces exposure to face
- Inner layer designed to wick away moisture and sweat
- Transparent polyester visor with anti-fog treatment on both sides
Specifica
Ties | |
Pleated with Eyeshield | |
Yes | |
Yes |
Polypropylene | |
(EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 | |
Medical | |
25 Pk. |