missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PBT Screw Couplings
Click to view available options
Dimensione chiusura:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Specifica
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Flexible coupling of two glass threads |
Materiale | PBT |
Temperatura max (sistema metrico) | 180°C |
Quantità | 1Pack |
Materiale della vite | PBT |
Linea di prodotti | Coupling |
Colore chiusura | Rosso |
Product Type | Screw Coupling |
Materiale chiusura | PBT |
Dimensione chiusura | GL 18 |
Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ PBT Screw Couplings >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto