missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™

Con i resistenti tubetti in poliolefina termorestringenti PermaSleeve™ PS (B-342) è possibile contrassegnare i fili in modo permanente. Pensati per l’uso con una resistente stampante per etichette palmare Brady.

Marca:  Brady™ 170715

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17920760

  • 69.45€ / Pezzo

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Speciali: realizzati specificamente per applicazioni che richiedono una rigorosa marcatura di cavi e fili
  • Durevoli: autoestinguenti e resistenti a temperature estreme, raggi UV, sostanze chimiche, carburante e olio
  • Efficienti: si restringono rapidamente per risparmiare tempo e costi di installazione
  • Facilmente identificabili: realizzati con una superficie di identificazione chiara e nitida, resistente ad abrasioni e sbiadimento
  • Certificazioni: UL Recognised secondo UL 224, RoHS Compliant secondo 2011/65/UE (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Classe 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica

Specifica

UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
Non-adhesive
Matte
Heat-shrink Polyolefin
Non-sterile
BMP41, BMP51, M511
-67°F to +275°F
7 ft.
0.85 cm
M4C-187-342-YL
Black on Yellow
Continuous
Wire and Cable Markers
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
1 Tape/Cartridge
0.335 x 0.335 in.
0.335 in.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato