missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Polyethylene Barbed Elbow Connector
Create ninety-degree bends in flexible tubing without the kinks
24.85€ - 31.40€
Specifica
Product Type | Barbed Elbow Connector |
---|---|
Descrizione | Barbed Connection |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Materiale | HDPE |
Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13556720
|
Masterflex™
30622-67 |
3/4 in. |
31.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11919668
|
Masterflex™
30622-72 |
3/16 in. |
24.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ideal for low-pressure applications
- Chemical resistant
- Available in a variety of sizes
- Economical barbed fittings easily connect fluid paths without the use of tools
- Just slip your flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal
Specifica
Barbed Elbow Connector | |
Not Autoclavable | |
Ethylene Oxide |
Barbed Connection | |
HDPE | |
Translucent |