missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Misuratore di EC/TDS/temperatura portatile
Waterproof case and large, dual level LCD screen
Marca: Hanna Instruments™ HI99300N
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Portable, waterproof Portable Low Range EC/TDS Meter
- Suitable for use in applications as diverse as wastewater treatment, reverse osmosis, and HVAC
- Measures low range conductivity in μS/cm and TDS in ppm
- Large multi-level LCD displays the primary reading, temperature, and calibration guides simultaneously
- One button automatic calibration (conductivity or TDS)
- Automatic temperature compensation with adjustable temperature correction coefficient, β
Specifica
±2% Full-scale | |
1 | |
1 μS/cm | |
da 0 a 2000 ppm (mg/l) | |
±2% Full-scale | |
±0.5°C | |
152 x 58 x 30 mm | |
2 anni | |
Misuratore portatile EC/TDS/Temperatura | |
1.5 V |
Automatico, un punto a 1413 μS/cm, 1382 ppm (CONV 0.5) o 1500 ppm (CONV 0.7) | |
da 0 a 3999 μS/cm | |
Automatico, da 0 a 60°C (da 32 a 140°F) con β regolabile da 0.0 a 2.4%/°C a increme | |
1 ppm (mg/L) | |
°° | |
Display LCD | |
205 g | |
Sonda HI 76306 EC/TDS con sensore interno di temperatura, connettore DIN e 1 m (3.3 piedi) di cavo (inclusi) | |
Circa 500 ore di uso continuo, spegnimento automatico dopo otto minuti di inutilizzo |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Hanna Instruments™ Misuratore di EC/TDS/temperatura portatile > Conductivity Range: 0 to 3999 μS/cm
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto