missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Raccordi per tubi GL in PTFE con filettatura GL
Use these fitting as reduction for connecting different diameters of tubes or tubing. Bohlender™ PTFE GL Tube Fittings With GL Thread are ideal for distributing liquids or gases.
74.94€ - 119.78€
Specifica
Product Type | Adattatori per tubi GL |
---|---|
Certificazione/Conformità | Conformità FDA |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | For connecting different diameters of tubes or tubing |
Min. Operating Temperature (Metric) | −200°C |
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Dimensioni filo | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Dimensioni filo | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10073341
|
Bohlender™
D540-14 |
54 mm | GL 14 | T-shape, three connections |
74.94€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10557081
|
Bohlender™
D539-25 |
51 mm | GL 25 | Elbow-shaped, two connections |
119.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10400152
|
Bohlender™
D540-18 |
56 mm | GL 18 | T-shape, three connections |
101.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Tube fitting T-shaped made of PTFE
- Three connections with GL thread
- Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE
- Suitable for vacuum
Specifica
Adattatori per tubi GL | |
PTFE | |
−200°C | |
10 bar |
Conformità FDA | |
For connecting different diameters of tubes or tubing | |
1 ciascuno | |
250°C |