missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Rotary Vane Pump RZ 6

The rotary vane pump RZ 6 from VACUUBRAND offers great performance in a compact design - even with the gas ballast open, they enable a very good ultimate vacuum.

Marca:  VACUUBRAND™ 20798130

2599.37 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21962" per avere il tuo prezzo promozionale.



Dettagli aggiuntivi : Peso : 17.00000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17899816

  • 3030.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • High flow rates even at vacuum levels approaching ultimate vacuum
  • High water vapor tolerance due to efficient gas ballast; very good ultimate vacuum even with gas ballast
  • Vacuum-tight at switch-off; external anti-suckback valve not needed
  • Large oil volume: Long intervals between oil changes
  • Ease of maintenance due to telescopic design
Specifica

Specifica

0.002 mbar
5.7 m3/hr.
IP40
1.1 bar
CEE
Rotary Vane Vacuum Pump
Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers
230 V
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali