Learn More
Sartorius Hydrophobic edged Sterile Cellulose Nitrate and Acetate Membrane Filters
Membrane Filters for Colony Counting and Sterility Testing - Cellulose nitrate (cellulose ester), Cellulose acetate and regenerated Cellulose, hydrophobic edged, individually, sterile packaged
Marca: Sartorius 13106--47----ACN
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08640kg
Descrizione
Hydrophobic edge membranes are used mainly for colony count and sterility testing of solutions containing substances with antibiotic characteristics. The hydrophobic edge avoids the penetration of any growth-inhibitory substance into the membrane clamp zone wherefrom it could not be rinsed out and the substance could inhibit microbial growth during incubation.
- outstanding retention rates for microorganisms
- 0.45μm are acc. to ISO 7704
- 0.2μm are validated by BCT
- certified quality
- Individually, sterile packaged
Specifica
White | |
0.5 μm | |
For colony count; sterility testing; particle count. | |
Hydrophobic | |
115 to 145 μm |
Cellulose Nitrate | |
Sterile | |
Black | |
100/Pk. | |
47 mm |
Sicurezza e movimentazione
- X100 FILTERS MEMBRANE FP=100 3.1MM X 3.1MM
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose