missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Elettrodo pH/ORP IDS digitale SenTix™ 940-3

Obtain optimum digital measurement of pH with built-in electrode quality monitoring that is usable in all areas of lab and field measurement, with this SenTix™ 940-3 Digital IDS pH/ORP Electrode sensor.

Marca:  WTW™ 103741

322.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.


Codice prodotto. 11715174

  • 331.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Low-maintenance IDS pH gel electrode, 3 m fixed cable
  • Digital measurement of pH with built-in electrode quality monitoring - usable in all areas of lab and field measurement
  • Safely measured values due to signal processing in the sensor
  • Easy electrode replacement thanks to calibration data stored inside sensor
  • Sensor quality monitoring by QSC function that allows monitoring of the current sensor status with all IDS pH electrodes
  • IDS pH electrodes for field use, and special applications in the lab. 
  • The QSC function allows monitoring of the current sensor status with all IDS pH electrodes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Cavo fisso
Asta in plastica, diaframma in fibra
°°
Cavo da 3 m
± 0.004, ±1
Immergere l'elettrodo combinato nell'elettrolita di riferimento (KCl 3mol/l, esente da Ag+); gli elettrodi per pH combinati non devono essere riposti asciutti o in acqua deionizzata
da 0 a 80 °C
120 mm
Fibra
0 to 14
Elettrodi pH/ORP IDS
SenTix™ 940-3
NTC
±0.2 °C
3 m
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
WTW™ Elettrodo pH/ORP IDS digitale SenTix™ 940-3 > Material: Plastic shaft, Fiber diaphragm; Connectivity: Fixed Cable; pH Range: 0 to 14

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato