missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SharpSafe™ Contenitori in polipropilene SharpSafe™
Use yellow SharpSafe™ Polypropylene Containers for the collection of sharp waste treatment activities and instruments that are pungent, sharp and/or pointed.
Marca: SharpSafe™ SHA4175
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Translucent flip-top lid and handle
- Yellow
- Polypropylene
- Autoclavable
Specifica
0.3 l | |
Tappo a scatto | |
Giallo | |
130 mm | |
55 x 50 mm | |
50 mm | |
Coperchio a scatto, manico |
Conforme agli standard UN 3291 e BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. e UN3291, TRBA 250, sistema di gestione della qualità: ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003, standard ambientale: ISO 14001:2004 | |
Semitrasparente | |
105 x 50 x 130 mm | |
105 mm | |
Confezione da 100 | |
Non autoclavabile | |
Polipropilene |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
SharpSafe™ Contenitori in polipropilene SharpSafe™ > Capacity: 0.3L
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto