missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ con carte da filtro bianche
L'imbuto Epredia™ Shandon™ Single Cytofunnel™ con carte da filtro bianche contiene volumi di campioni fino a 0.5 mL.
101.65€ - 1210.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Monouso | Single-use |
Tipo | Single Cytofunnel™, With Filter Cards and Caps |
Volume (sistema metrico) | 5.0 ml |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13127963
|
Epredia™
1102548 |
500/Cs. |
1210.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12076679
|
Epredia™
5991040 |
50 Pk. |
463.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10574205
|
Epredia™
5991040 |
50 Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
L'imbuto Thermo Scientific™ Shandon™ Single Cytofunnel™ con carte filtro bianche contiene volumi di campioni fino a 0.5 mL.
- Camere di campionamento monouso con carte filtro e tappi bianchi monouso
- Scheda filtro precollegata
Specifica
White | |
Single-use | |
Single Cytofunnel™, With Filter Cards and Caps | |
5.0 ml |