missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave 2X Large Bag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.

Marca:  Keystone Cleanroom Products BGT2A3672D

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17798147

  • 2985.00€ / pezzi 125
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Designed for steam sterilization
  • Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica

Specifica

Autoclave Bag
2520 oz.
COC
White
Steam Sterilization
Tyvek
Steam
<125°C
72 in.
36 in.
Autoclavable
74.5 L
Drawstring
Single-use
Pharmaceutical Equipment
Non-sterile
<250°F
72 x 36 in.
182.9 cm
91.4 cm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato