missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves - Elbow Length
Safely handle samples from ultra low temperature freezers and cryogenic storage with Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves. Available in elbow, mid-arm, and shoulder-length options.
705.00€ - 735.00€
Specifica
Descrizione | Elbow Length |
---|---|
Product Type | Waterproof Cryogenic Gloves |
Da utilizzare con (applicazione) | Cryogenic Preservation |
Lunghezza (sistema imperiale) | 18 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 45.7 cm |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16429019
|
Thermo Scientific™
189445 |
Medium |
705.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15342547
|
Thermo Scientific™
189446 |
Large |
714.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16439019
|
Thermo Scientific™
189447 |
X-Large |
735.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Safely handle samples from ultra low temperature freezers and cryogenic storage with Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves. Available in elbow, mid-arm, and shoulder-length options.
- Provides splash protection
- Comfortable, lightweight, breathable
- Side release buckles for quick on/off
Specifica
Elbow Length | |
Cryogenic Preservation | |
45.7 cm |
Waterproof Cryogenic Gloves | |
18 in. |