missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Flaconi quadrati francesi trasparenti con coperchi con rivestimento in PE rivestito in PTFE

Codice prodotto. 10633523 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
125 ml
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Square shape maximizes lab storage space

  • USP Type III soda-lime glass
  • Ideal for solvent, chemical or sample storage

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 4 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Capacità (sistema imperiale) 4 once
Colore Trasparente
Diametro (sistema imperiale) 1.77 in.
Materiale Vetro sodico calcico
Colore chiusura Bianco
Altezza (sistema metrico) 113 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.44 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE/polietilene
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Flaconi quadrati francesi trasparenti con coperchi con rivestimento in PE rivestito in PTFE >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato