missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ZLN 024 hydrochloride
Allosteric AMPK activator
225.70€ - 781.84€
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-[[2-(2-Bromo-4-methylphenoxy)ethyl]thio]pyrimidine hydrochloride |
---|---|
Bersaglio | AMPK Activators |
Formula molecolare | C13H13BrN2OS.HCl |
Peso formulazione | 361.69 |
Purezza | >99% |
Descrizione
ZLN 024 hydrochloride is an allosteric AMP-activated protein kinase (AMPK) activator; allosterically stimulates active AMPK heterotrimers, increasing the activity of α1β1γ1 by 1.5-fold and α2β1γ1 by 1.7-fold (EC50 values are 0.42 and 0.95 μM, respectively). Inhibits dephosphorylation of AMPK Thr-172 by PP2Cα. Stimulates glucose uptake and fatty acid oxidation without increasing the ADP/ATP ratio. Also decreases fatty acid synthesis and glucose output in primary hepatocytes. Improves glucose tolerance and decreases cholesterol content in db/db mice.Specifica
2-[[2-(2-Bromo-4-methylphenoxy)ethyl]thio]pyrimidine hydrochloride | |
C13H13BrN2OS.HCl | |
>99% |
AMPK Activators | |
361.69 |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at 4°C
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Tocris Bioscience™ ZLN 024 hydrochloride