Learn More
Fisher Chemical Potassium HYDROXIDE 86 % FOR ANALYse 10kg
Marca: Fisher Chemical P/5640/68
254.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Potassium HYDROXIDE 86 % FOR ANALYse 10kg
Descrizione

Sicurezza e movimentazione
- Potassium hydroxide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.