missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Cover, with Steam Indicator
GREENER_CHOICE

Tyvek Cover for preventing microbial and particulate contamination.

Marca:  Keystone Cleanroom Products T2ASHEET3022E

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17746909

  • 1550.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 11-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Reduces labor costs
  • Simplifies the conformance to wrapping SOP's
  • Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
Specifica

Specifica

Autoclavable
Heat Seal
Single-use
Non-sterile
Yes
<250°F
5.3 mil
COC
White
Tyvek
0.13 mm
Poly Bag
<125°C
76 x 56 cm (30 x 22 in.)
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Cover, with Steam Indicator > Size: 76 x 56 cm (30 x 22 in.)

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato